• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGAS 3/350 V-HV 35.000 r.p.m./290 vatios

Número de artículo: 4007220395172
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220395172
EAN / GTIN 4007220395172
Número del fabricante 80105155

Descripción

Ejecución:

  • Con prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con una ejecución compacta.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 290 Watt
  • Número de revoluciones: 35000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Con prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 335 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.78 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 30 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • La forma manejable de la amoladora recta permite un manejo fácil.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.