Husillo de robot PWA 11/120 RS 12.000 r.p.m./1.000 vatios

Número de artículo: 4007220395134
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220395134
EAN / GTIN 4007220395134
Número del fabricante 80115023

Descripción

Descripción:

Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot posee un bloqueo de husillo que permite realizar el cambio de herramienta con una única llave. ø máx. de la herramienta hasta 125 mm. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/2″ exterior, 1 tuerca de fijación, 2 tornillos de brida, 2 casquillos distanciadores, 2 llaves de fijación STL SW 35 x 5 mm y SKS SW 4 mm respectivamente, carcasa de protección.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 1100 Watt
  • Número de revoluciones: 12000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 60 mm
  • Dirección de giro: Rotación a la derecha
  • Consumo de aire en vacío: 0.5 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 1 m³/min
  • Ø agujero fijación de la herramienta: 22.23 mm
  • Longitud, unid. métrica: 280 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 7 Tropfen
  • Peso neto: 2.43 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm
  • Ø rosca: M14
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 98 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Autobalance en el husillo de la máquina.
  • Potencia constante gracias a la regulación centrífuga.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra