Descripción:
Aparato para limar para procesos de lijado, desbaste y pulido con marcha suave y alta precisión. La salida de aire se encuentra delante. El aparato neumático para limar es adecuado para herramientas con un diámetro de asiento de 3 a 4 mm. La máquina debe utilizarse con aceite. manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. El cursor hace que la máquina sea adecuada para un uso continuo y cómodo.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Tipo de válvula: Cursor
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.03 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.03 m³/min
- Longitud, unid. métrica: 200 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
- Peso neto: 0.3 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 3 mm
- Salida de aire: delantera
- Frecuencia, desde: 8400 Hub/min
- Altura: 30 mm
- Longitud recorrido: 4 mm
Ventaja:
- La máquina es adecuada para el uso continuo como versión de válvula deslizante.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- La máquina es adecuada para limas con mango redondo.
- Marcha suave y alta precisión.
- Valores de vibración muy bajos.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.