Amoladora recta neumática PGAS 4/190 HV 19.000 r.p.m./370 vatios

Número de artículo: 4007220388068
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220388068
EAN / GTIN 4007220388068
Número del fabricante 80105180
Número L L51050 1352
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • sin prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con un diseño compacto.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 370 Watt
  • Número de revoluciones: 19000 RPM
  • Grupo de pinzas: 20
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: sin prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.78 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.72 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 245 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 0.83 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Fácil de guiar con rendimiento medio.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra