Amoladora recta neumática PGAS 10/200 HV 20.000 r.p.m./1.000 vatios

Número de artículo: 4007220382257
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220382257
EAN / GTIN 4007220382257
Número del fabricante 80101046
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • sin prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/2″ exterior, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 1000 Watt
  • Número de revoluciones: 20000 RPM
  • Grupo de pinzas: 16
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: sin prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 1.38 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 1.1 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 263 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 7 Tropfen
  • Peso neto: 1.234 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Ventaja:

  • Fácil de guiar con rendimiento medio.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra