Carda vaso, sin trenzar TBU Ø 50 mm mango ø 6 mm alambre de alambre de latón Ø 0,20, taladros

Número de artículo: 4007220353639
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
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220353639
    EAN / GTIN 4007220353639
    Número del fabricante 43740164
    Número L L51510 601

    Descripción

    Descripción:

    Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, así como eliminación de corrosión y lacas. Su uso frontal permite utilizar toda la superficie del alambre lo que la hace especialmente adecuada para el trabajo pesado en superficies grandes y planas de fácil acceso. Diseñadas especialmente para el uso en atornilladoras inalámbricas y taladros en un rango de revoluciones bajo. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

    Característica:

    • Embalajes: Embalaje POS
    • r.p.m., máx.: 4500 RPM
    • Sistema de fijación: Mango
    • Ø material de cerda: 0.2 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Material de cerda: Alambre de latón (MES)

    Ventaja:

    • Presentación óptima en el PFERDTOOL-CENTER gracias al orificio para colgar y el etiquetado con número EAN, denominación y material del alambre.
    • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
    • No generar chispas.
    • Se consiguen superficies finas.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Latón
      • Cobre
      • Otros metales no férricos
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Cinc

    Nota:

    • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra