Broca de centrado HSS Ø 6,35 mm L 60 mm para mangos de corona LSS 1 y LSS 2

Número de artículo: 4007220319284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220319284
EAN / GTIN 4007220319284
Número del fabricante 25202005
Número L L51140 351

Descripción

Descripción:

Las brocas de centrado de PFERD se usan en combinación con los mangos para coronas HSS, los sistemas de fijación rápida para coronas y las coronas. Broca de centrado HSS para mangos de coronas HSS y sistemas de fijación rápida para coronas.

Característica:

  • Forma del mango: redonda
  • Adecuada para: LS 14–210
  • Ø del mango, unid. métrica: 6.35 mm
  • Longitud, total: 60 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra