Corona bimetálica Co8/M42 Ø 43 mm, profundidad de corte 31 mm, para acero, acero inoxidable, chapa, madera

Número de artículo: 4007220319147
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220319147
EAN / GTIN 4007220319147
Número del fabricante 25101343
Número L L51140 567

Descripción

Descripción:

Las coronas están fabricadas en HSS bimetálico dúctil, resistente a la rotura y estable. Los diente de sierra están hechos de material M42 (Co8) de alta calidad. Se utilizan para la formación de aberturas. La ejecución de rosca 5/8-18 UNF incluye las roscas de LS 32 a LS 210. El mango para coronas adecuado es LSS 2.

Característica:

  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 100 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 260 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 200 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 330 RPM
  • Profundidad de corte, máx.: 31 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 43 mm

Ventaja:

  • Serrado económico de orificios redondos.
  • Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.
  • Alta precisión de concentricidad.
  • Buen desalojo de viruta.
  • Centrado y guiado cómodos de la corona gracias a la broca de centrado HSS intercambiable.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. La broca de centrado debe estar integrada en el mango y sobresalir al menos 3 mm (1/8″) sobre los dientes de la corona. Al serrar metales es aconsejable usar aceite de corte de buena calidad. Con aceite de corte se consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la corona. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Las coronas HSS son adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.). Todos los dientes deben atacar uniformemente. Evitar movimientos pendulares al serrar para impedir roturas de dientes. Evitar el sobrecalentamiento. Tener en cuenta la profundidad de corte máxima.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Aglomerado; Cobre; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aleaciones de aluminio endurecidas; Madera; Cinc

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los mangos para coronas.

Nota:

  • En caso de utilizarse prolongadores de mango, no se puede sobrepasar el núm. de revoluciones recomendadas de las coronas. ¡Peligro de accidente!

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra