Juego de bloques lijadores Poliflex aglomerante PUR SIC para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220298886
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
    Tipo de producto Bloque abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220298886
    EAN / GTIN 4007220298886
    Número del fabricante 41090002
    Número L L51050 587

    Descripción

    Descripción:

    Su forma romboidal facilita el trabajo en espacios de difícil acceso como, por ejemplo, en ángulos o esquinas. Los bloques se pueden cortar con un disco de corte de diamante para usos específicos. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante PUR se fabrican con carburo de silicio verde (SiC). El aglomerante PUR es un aglomerante muy blando que está disponible en dos grados de dureza (PUR-W y PUR-MH). Está mezclado homogéneamente con grano abrasivo. Set de 9 diferentes bloques Poliflex PUR. 3 bloques en cada uno de los granos 60 (basto), 120 (medio) y 240 (fino).

    Característica:

    • PFERD Tipo: PSO 11560
    • Ancho, unid. métrica: 150 mm
    • Longitud, unid. métrica: 285 mm
    • Altura: 60 mm

    Ventaja:

    • Expositor de cartón para la venta.
    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
    • Amolado más frío y muy suave gracias a la estructura abierta y a la elasticidad del aglomerante.
    • Obtención de una superficie de acabado fina y mate.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–15 m/s.
    • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

    Nota:

    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
    • La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra