Punta de desbaste Poliflex forma cónica en punta Ø 20x32 mm mango Ø 6 mm aglomerante TX A80

Número de artículo: 4007220298039
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220298039
EAN / GTIN 4007220298039
Número del fabricante 41320608
Número L L51100 630

Descripción

Descripción:

Las herramientas de afinado Poliflex se fabrican de forma exacta, calidad constante y medidas con tolerancias mínimas. Son ideales para el lijado fino, el estructurado y la preparación de trabajos de pulido, y se emplean con gran frecuencia en la fabricación de herramientas y moldes. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante TX están hechas con corindón normal. Gracias a las inclusiones de tejido, el aglomerante TX resulta un aglomerante muy duro y resistente. Adecuadas para canteado. Punta de desbaste de forma ojival para el afinado de radios interiores, contornos y transiciones.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 28600 RPM
  • r.p.m., óptimas: 19000 RPM
  • Molde: Ojival
  • Ancho, unid. métrica: 32 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Longitud, mango: 40
  • Aglomerante: TX

Ventaja:

  • Obtención de una superficie de acabado fina y mate.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su capacidad de arranque elevada.
  • Comodidad de trabajo máxima gracias a la marcha concéntrica exacta.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En función del uso, perfilar con un diamante de igualar o con piedras cerámicas de igualar con un número bajo de revoluciones. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra