• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de paño TR franela Ø 80x10 mm agujero Ø 10 mm para pulido espejo y abrillantado con pasta de pulir

Número de artículo: 4007220294116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Anillo de paño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220294116
EAN / GTIN 4007220294116
Número del fabricante 44270805
Número L L51100 221

Descripción

Ejecución:

  • FL

Descripción:

Los discos de paño se emplean con pastas de pulir para el prepulido y el pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Ejecución FL (franela) para el pulido espejo y abrillantado.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 7500 RPM
  • r.p.m., óptimas: 2500 RPM
  • Ejecución: FL
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Ø agujero: 10 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 80 mm

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Pulido espejo de todos los metales: discos de paño FL con pasta de pulir PP 4 HGP UNIVERSAL. Pulido espejo de plásticos: discos de paño FL con pasta de pulir PP 5 HGP PLAST. Los discos de paño de la ejecución FL alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte recomendada de 5-15 m/s.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el perno.