Amoladora recta neumática PGAS 8/220 HV 22.000 r.p.m./600 vatios

Número de artículo: 4007220286401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220286401
EAN / GTIN 4007220286401
Número del fabricante 80107085

Descripción

Ejecución:

  • sin prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La máquina es manejable. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 600 Watt
  • Número de revoluciones: 22000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: sin prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.95 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 205 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
  • Peso neto: 1 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • Fácil de guiar con rendimiento medio.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra