Set de limas Handy de precisión 5 piezas 215 mm corte suizo 1, medias

Número de artículo: 4007220281444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220281444
    EAN / GTIN 4007220281444
    Número del fabricante 19503203
    Número L L51180 161

    Descripción

    Descripción:

    Limas de precisión similares a las limas de aguja. Son adecuadas para el trabajo en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes para el repaso de moldes de prensado, forjado y fundición. El juego contiene una selección de limas Handy orientada a la aplicación. Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.

    Característica:

    • Número, contenido: 5 Stück
    • PFERD Tipo: 320
    • Corte: 1
    • Longitud, unid. métrica: 215 mm

    Ventaja:

    • Forma precisa con una ejecución fina y esbelta.
    • Acaban en punta muy aguda.
    • Su elevada resistencia permite una mayor presión de trabajo.
    • Debido a su forma de espiga, se pueden usar sin mango para limas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Plásticos
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Volumen de suministro:

    • Se suministran en un estuche de plástico que protege de la suciedad, la corrosión y el deterioro.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra