Descripción:
Las limas de escape CORRADI se utilizan para realizar los trabajos más finos de mecanizado de filigrana, obtener las superficies más finas, rectificar formas de herramienta, así como para trabajos de alisado finos en la mecánica de precisión y la industria de joyería y relojera. Disponen de formas de alta precisión, el corte más fino y pueden adquirirse en los tamaños más pequeños. El juego contiene una selección de limas de escape orientada a la aplicación. Las limas de escape no pueden adquirirse por separado, sino solo como juego.
Característica:
- Número, contenido: 12 Stück
- PFERD Tipo: 270
- Corte: 5
- Longitud, unid. métrica: 140 mm
Ventaja:
- Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)