Lima Handy de precisión media caña 215 mm corte suizo 00, muy basta

Número de artículo: 4007220280973
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220280973
EAN / GTIN 4007220280973
Número del fabricante 19335201
Número L L51130 219

Descripción

Descripción:

Limas de precisión similares a las limas de aguja. Son adecuadas para el trabajo en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes para el repaso de moldes de prensado, forjado y fundición. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy basto.

Característica:

  • PFERD Tipo: 305
  • Molde: Media caña
  • Ancho, unid. métrica: 12 mm
  • Corte: 00
  • Longitud, unid. métrica: 215 mm
  • Altura: 3.5 mm

Ventaja:

  • Forma precisa con una ejecución fina y esbelta.
  • Acaban en punta muy aguda.
  • Su elevada resistencia permite una mayor presión de trabajo.
  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra