Lima de espiga de precisión forma cuadrada 150 mm corte suizo 0, basta

Número de artículo: 4007220280676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220280676
    EAN / GTIN 4007220280676
    Número del fabricante 19312152

    Descripción

    Descripción:

    Limas pequeñas y manejables para el uso en trabajos de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 860
    • Molde: Cuadrada
    • Ancho, unid. métrica: 6 mm
    • Corte: 0
    • Longitud, unid. métrica: 150 mm

    Ventaja:

    • Diseño pequeño y manejable.
    • Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra