Descripción:
Las limas de codillo y escofinas de codillo cuenta con un mango central y un corte suizo en ambos extremos. Pueden utilizarse de diversas maneras para el mecanizado de los componentes más pequeños, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, en la forja o también para el grabado de una amplia gama de superficies. Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino. Lima de codillo de longitud 300 mm (versión más grande).
Característica:
- PFERD Tipo: 655
- Ancho, unid. métrica: 8 mm
- Corte: 2
- Longitud, unid. métrica: 300 mm
- Altura: 8 mm
Ventaja:
- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)