Limas de codillo de precisión tipo 603 180 mm corte suizo 0, basto

Número de artículo: 4007220278390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de codillo de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220278390
EAN / GTIN 4007220278390
Número del fabricante 19206032

Descripción

Descripción:

Las limas de codillo y escofinas de codillo cuenta con un mango central y un corte suizo en ambos extremos. Pueden utilizarse de diversas maneras para el mecanizado de los componentes más pequeños, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, en la forja o también para el grabado de una amplia gama de superficies. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto. Lima de codillo de longitud 180 mm (versión mediana).

Característica:

  • PFERD Tipo: 603
  • Ancho, unid. métrica: 8.5 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Altura: 2.5 mm

Ventaja:

  • Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)