Lima de escape de precisión media cuadrada 140 mm corte suizo 4, muy fina

Número de artículo: 4007220276600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220276600
EAN / GTIN 4007220276600
Número del fabricante 19105146

Descripción

Descripción:

Las limas de escape CORRADI se utilizan para realizar los trabajos más finos de mecanizado de filigrana, obtener las superficies más finas, rectificar formas de herramienta, así como para trabajos de alisado finos en la mecánica de precisión y la industria de joyería y relojera. Disponen de formas de alta precisión, el corte más fino y pueden adquirirse en los tamaños más pequeños. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy fino.

Característica:

  • PFERD Tipo: 255
  • Molde: Cuadrada
  • Ancho, unid. métrica: 2 mm
  • Corte: 4
  • Longitud, unid. métrica: 65 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 2.2 mm
  • Longitud, total: 140 mm
  • Longitud, mango: 72 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)