Lima de aguja de precisión plana paralela 160 mm corte suizo 3, fina

Número de artículo: 4007220273203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220273203
    EAN / GTIN 4007220273203
    Número del fabricante 12802165
    Número L L51180 49

    Descripción

    Descripción:

    Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Corte cruzado para el mecanizado de precisión fino.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 102
    • Molde: Plana paralela
    • Ancho, unid. métrica: 5.5 mm
    • Corte: 3
    • Longitud, unid. métrica: 160 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 3.25 mm
    • Altura: 1.4 mm

    Ventaja:

    • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
    • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra