• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de limas precisión de aguja de 12 piezas en estuche de enrollable 180 mm corte suizo 0, basto

Número de artículo: 4007220272817
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
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220272817
EAN / GTIN 4007220272817
Número del fabricante 12315092
Número L L51180 5

Descripción

Descripción:

Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. El juego contiene una selección de limas de aguja orientada a la aplicación. Los perfiles plana de punta (101), lengua de pájaro (103), cuchillo (107), barreta (109), plana de punta con cantos redondeados (113), plana paralela con cantos redondeados (114) y lengua de pájaro ovalada (115) no pueden adquirirse por separado, sino solo como juego.

Característica:

  • Número, contenido: 12 Stück
  • PFERD Tipo: 266/18
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Se suministran en una bolsa enrollable de PVC.

Productos adecuados

Accesorios