Plato de apoyo COMBIDISC blando para sistema CD Ø 75 mm SBH con mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220266823
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220266823
    EAN / GTIN 4007220266823
    Número del fabricante 42721753
    Número L L51100 767

    Descripción

    Ejecución:

    • W (blanda)

    Descripción:

    Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

    Característica:

    • PFERD Tipo: SBH
    • Sistema de fijación: Sistema CD
    • r.p.m., máx.: 12500 RPM
    • Ejecución: W (blanda)
    • Ancho, unid. métrica: 0 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 75 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Longitud, mango: 40

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra