Plato de apoyo COMBIDISC blando para sistema CD Ø 50 mm SBH con mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220266793
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220266793
EAN / GTIN 4007220266793
Número del fabricante 42721503
Número L L51100 86

Descripción

Ejecución:

  • W (blanda)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBH
  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., máx.: 19000 RPM
  • Ejecución: W (blanda)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra