Punta de desbaste de CBN cil. Ø 1,0 mm, mango -Ø 3 mm B126 (medio) para desbaste de agujeros/radios

Número de artículo: 4007220258224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220258224
EAN / GTIN 4007220258224
Número del fabricante 36101010

Descripción

Descripción:

Las puntas de desbaste de diamante y CBN con aglomerante galvánico pueden usarse tanto para el amolado seco como húmedo. La forma cilíndrica ZY es adecuada para el desbaste de agujeros, radios y contornos en el uso estacionario y el trabajo manual. A = mango rebajado

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 1 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Tamaño de grano: B 126
  • Longitud, mango: 36 mm
  • Longitud, diámetro reducido: 9 mm

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Es posible su uso tanto en amolado seco como húmedo. Cuando sea posible, deberá darse preferencia al amolado húmedo para reducir así el desgaste de la herramienta y el peligro de deterioro térmico. Por norma general, puede afirmarse: para una rentabilidad óptima se debe elegir un tamaño de grano lo más basto posible y lo más fino que sea necesario. Otros parámetros que también influyen son, entre otros, la dureza del material y la calidad de superficie necesaria. Las herramientas embozadas pueden limpiarse por ultrasonido. En caso de que el recubrimiento esté muy sucio, utilizar la barra de afilar DSB 2005025 (EAN 4007220168332) para la limpieza. Deberá elegirse un diámetro de herramienta lo más grande posible, ya que así se incrementa el número de granos involucrados en el trabajo. En rectificado interior el diámetro de la herramienta debe equivaler como máximo a las 3/4 partes del diámetro por rectificar. El avance longitudinal durante el rectificado interior debe equivaler como máximo a las 2/3 partes de la anchura de la herramienta por cada giro de la pieza de trabajo. El avance depende del material que se mecaniza, la velocidad de corte, la estabilidad y fijación de la herramienta, así como de la máquina empleada. Debido a la única capa de recubrimiento, se requiere que el husillo de la máquina y la fijación de la herramienta presenten una concentricidad precisa. Cuanto más fino el tamaño de grano elegido, más precisa deberá ser la marcha concéntrica. La máquina debe tener una potencia motriz suficiente para el husillo de amolado con el fin de garantizar el número de revoluciones necesario. Amolado seco: 15–25 m/s Amolado húmedo: 20–40 m/s
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Rectificado interior; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Aceros para cojinetes y rodamientos; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros para herramientas

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra