Brazo adaptador para lijadora de banda BSVA 16/19 x 520, longitud de banda: 520/610 mm x ancho:12-16 mm

Número de artículo: 4007220247914
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220247914
EAN / GTIN 4007220247914
Número del fabricante 84200703

Descripción

Descripción:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVA 16/19 x 520
  • Ancho de banda útil: 12, 16
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Ancho de banda útil: 520, 610
  • Peso neto: 0.1 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 19 mm

Ventaja:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra