Cepillo para limas HBF, alambre de acero Ø 0,15 mm (1)

Número de artículo: 4007220245279
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
    Tipo de producto Cardas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220245279
    EAN / GTIN 4007220245279
    Número del fabricante 43698013
    Número L L51060 504

    Descripción

    Descripción:

    PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Con el cepillo para limas pueden eliminarse fácilmente las virutas de las limas. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. La carda dispone de una empuñadura robusta de madera con cerdas de alambre de acero resistentes al desgaste.

    Característica:

    • Número, hileras: 1
    • Sistema de fijación: Manual
    • Ø material de cerda: 0.15 mm
    • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
    • Longitud, cerda: 7 mm
    • Longitud, total: 232 mm

    Ventaja:

    • Limpieza sin esfuerzo.
    • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra