Cepillo manual HBU, 4 hileras, alambre de latón Ø 0,30, uso universal

Número de artículo: 4007220245002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220245002
EAN / GTIN 4007220245002
Número del fabricante 43698005
Número L L51510 579

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Uso universal para todos los trabajos de limpieza y de eliminación de herrumbre. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 4
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 290 mm

Ventaja:

  • No generar chispas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra