Cepillo manual HBU, 4 hileras, alambre de acero Ø 0,35 mm, uso universal (1)

Número de artículo: 4007220244999
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220244999
EAN / GTIN 4007220244999
Número del fabricante 43698004
Número L L51510 699

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Uso universal para todos los trabajos de limpieza y de eliminación de herrumbre. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 4
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.35 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 290 mm

Ventaja:

  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra