Llave de una boca EM SW 12 MM

Número de artículo: 4007220239162
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220239162
EAN / GTIN 4007220239162
Número del fabricante 98980322

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece diferentes llaves de una boca (EM) y de dos bocas (DW) con diversos anchos de llave (SW). Llave de una boca con ancho de llave 12 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: EM SW 12MM
  • Peso neto: 0.027 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra