Husillo de robot PGAS 4/24 RS 2.400 r.p.m./380 vatios

Número de artículo: 4007220234105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220234105
EAN / GTIN 4007220234105
Número del fabricante 80115018

Descripción

Descripción:

Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Tiene un mandril de pinzas de acero inoxidable y un engranaje planetario. Acoplamiento rápido, estrangulador de revoluciones, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación EM SW 17 mm y DM SW 20/22 mm respectivamente.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 380 Watt
  • Número de revoluciones: 2400 RPM
  • Grupo de pinzas: 16
  • Ancho, unid. métrica: 42 mm
  • Dirección de giro: Rotación a la derecha
  • Manguera de alimentación, Ø exterior: 10 mm
  • ø interior de manguera de salida de aire: 12 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.71 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.51 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 168 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.14 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 42 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Doble alojamiento del husillo para una vida útil más larga.
  • Par elevado gracias al engranaje planetario.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra