Descripción:
Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire se encuentra delante. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Tiene un soporte de pinzas de acero inoxidable. Acoplamiento rápido, pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación DM SW 6/8 mm.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Rendimiento sin aceite: 100 Watt
- Número de revoluciones sin aceite: 100000 RPM
- Grupo de pinzas: 15
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Dirección de giro: Rotación a la derecha
- Manguera de alimentación, Ø exterior: 4 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.32 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.32 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
- Longitud, unid. métrica: 93.5 mm
- Peso neto: 0.296 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 2.7 mm
- Salida de aire: delantera
- Altura: 30 mm
Ventaja:
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
Nota:
- La máquina funciona sin aceite.