Cepillo manual curvado HBG, 1 fila, alambre de acero Ø 0,30

Número de artículo: 4007220233962
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220233962
EAN / GTIN 4007220233962
Número del fabricante 43698001
Número L L51510 604

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Excelente para trabajos de limpieza en zonas de difícil acceso como ángulos, esquinas y tuberías. Las cardas con alambre de acero latonado son adecuadas para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre de acero recubierto de latón es menos propenso a la corrosión. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 1
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 265 mm

Ventaja:

  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra