Husillo de robot PGAS 2/800 RS 80.000 r.p.m./110 vatios

Número de artículo: 4007220231616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220231616
EAN / GTIN 4007220231616
Número del fabricante 80115010

Descripción

Descripción:

Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Acoplamiento rápido, pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación EM SW 9 mm y EM SW 10 mm respectivamente.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 110 Watt
  • Número de revoluciones: 80000 RPM
  • Grupo de pinzas: 23
  • Ancho, unid. métrica: 17.2 mm
  • Dirección de giro: Rotación a la derecha
  • Manguera de alimentación, Ø exterior: 6 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.2 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.18 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 102.5 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 1 Tropfen
  • Peso neto: 0.11 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 4 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 17.2 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Velocidades de giro elevadas con una forma constructiva pequeña.
  • Doble alojamiento del husillo para una vida útil más larga.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra