Descripción:
Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Tiene un soporte de pinzas de acero inoxidable. Acoplamiento rápido, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación EM SW 17 mm y DM SW 20/22 mm respectivamente.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 400 Watt
- Número de revoluciones: 22000 RPM
- Grupo de pinzas: 16
- Ancho, unid. métrica: 42 mm
- Dirección de giro: Rotación a la derecha
- Manguera de alimentación, Ø exterior: 12 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.71 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.51 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 161 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
- Peso neto: 0.974 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 10 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 42 mm
Ventaja:
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Doble alojamiento del husillo para una vida útil más larga.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.