Fresa de metal duro de alto rendimiento INOX cilíndrica ZYA Ø 12x25 mm, mango Ø 6 mm, HICOAT acero inoxidable

Número de artículo: 4007220222256
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220222256
EAN / GTIN 4007220222256
Número del fabricante 21101981
Número L L51060 589

Descripción

Descripción:

El dentado de alto rendimiento INOX con recubrimiento HICOAT HC-FEP destaca por la elevada dureza y resistencia al desgaste. Permite un desalojo de viruta efectivo gracias a sus mejores propiedades de deslizamiento y es muy resistente a la temperatura. Permite una mayor vida útil de la herramienta, así como su uso en el rango de velocidad de corte más alto en comparación con las fresas sin recubrimiento. Fresa cilíndrica según DIN 8032.

Característica:

  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 7000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 12000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 7000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 16000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 20000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 16000 RPM
  • Dentado: INOX HC-FEP
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 25 mm
  • Longitud, total: 65 mm

Ventaja:

  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Metal no férrico duro
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Metal no férrico duro; Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra