Fresa de metal duro de alto rendimiento ALLROUND forma árbol RBF Ø 10x20 mm, mango Ø 6 mm, HICOAT universal

Número de artículo: 4007220222041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220222041
EAN / GTIN 4007220222041
Número del fabricante 21001055
Número L L51060 698

Descripción

Descripción:

El dentado de alto rendimiento ALLROUND con recubrimiento HICOAT HC-FEP destaca por la elevada dureza y resistencia al desgaste. Permite un desalojo de viruta efectivo gracias a sus mejores propiedades de deslizamiento y es muy resistente a la temperatura. Permite una mayor vida útil de la herramienta, así como su uso en el rango de velocidad de corte más alto en comparación con las fresas sin recubrimiento. Fresa forma árbol según DIN 8032.

Característica:

  • Ejecución para esquinas radio: 2.5 mm
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 14000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 14000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 14000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 19000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 29000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 29000 RPM
  • Dentado: Dentado ALLROUND HC-FEP
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 20 mm
  • Longitud, total: 60 mm

Ventaja:

  • Rendimiento de rectificado mucho más alto en comparación con fresas convencionales de dentado cruzado.
  • Ahorro de costes y de tiempo gracias a una capacidad de arranque de material muy alta en los principales materiales.
  • Trabajo cómodo reduciendo las vibraciones y el ruido.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Acero fundido
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones de aluminio duras; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas

Nota:

  • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra