Fresa de metal duro de alto rendimiento ALLROUND forma cilíndrica redonda WRC Ø 10x20 mm, mango Ø 6 mm, HICOAT universal

Número de artículo: 4007220221938
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220221938
    EAN / GTIN 4007220221938
    Número del fabricante 21001047
    Número L L51060 592

    Descripción

    Descripción:

    El dentado de alto rendimiento ALLROUND con recubrimiento HICOAT HC-FEP destaca por la elevada dureza y resistencia al desgaste. Permite un desalojo de viruta efectivo gracias a sus mejores propiedades de deslizamiento y es muy resistente a la temperatura. Permite una mayor vida útil de la herramienta, así como su uso en el rango de velocidad de corte más alto en comparación con las fresas sin recubrimiento. Fresa forma cilíndrica redonda según DIN 8032. Combina las geometrías cilíndrica y esférica.

    Característica:

    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 8000 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 14000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 14000 RPM
    • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 14000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 14000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 24000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 19000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 29000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 29000 RPM
    • Dentado: Dentado ALLROUND HC-FEP
    • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Longitud, dentado: 20 mm
    • Longitud, total: 60 mm

    Ventaja:

    • Rendimiento de rectificado mucho más alto en comparación con fresas convencionales de dentado cruzado.
    • Ahorro de costes y de tiempo gracias a una capacidad de arranque de material muy alta en los principales materiales.
    • Trabajo cómodo reduciendo las vibraciones y el ruido.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros para aplicaciones
      • Acero fundido
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones de aluminio duras; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas

    Nota:

    • Debido a su rendimiento de rectificado muy alto, pueden producirse decoloraciones en el mango. Esto no constituye ningún riesgo para la seguridad.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra