Carda vaso, trenzada TBG Ø 65 mm M14 alambre de acero inoxidable Ø 0,35 mm amoladora angular (1)

Número de artículo: 4007220220740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220220740
    EAN / GTIN 4007220220740
    Número del fabricante 43305003

    Descripción

    Descripción:

    Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

    Característica:

    • Número, alambres trenzados: 18 Stück
    • Embalajes: Embalaje POS
    • r.p.m., máx.: 12500 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 5000 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
    • Sistema de fijación: Rosca
    • Ø material de cerda: 0.35 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 65 mm
    • Ø rosca: M14x2
    • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
    • Tamaño de grano: Ninguna indicación
    • Longitud, cerda: 22 mm

    Ventaja:

    • La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
    • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
    • Muy buena resistencia a la corrosión.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Metal no férrico duro
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Otros metales no férricos
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra