Disco de lija COMBICLICK, grano cerámico, Ø 125 mm CO-ALU36 para materiales no férricos blandos

Número de artículo: 4007220217979
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220217979
EAN / GTIN 4007220217979
Número del fabricante 64194103
Número L L51050 1498

Descripción

Descripción:

El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. Gracias al plato de apoyo las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar con amoladoras angulares convencionales. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Las discos de fibra PFERD se fabrican según la norma ISO 16057 en la forma A1, ejecución F con la referencia «discos de fibra vulcanizados». Para un desbaste agresivo con la máxima capacidad de arranque en el mecanizado de metales no férricos. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Los aditivos reductores de la adherencia en el recubrimiento reducen considerablemente la adherencia de virutas y, por tanto, el embozado del disco de fibra.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-ALU
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 36

Ventaja:

  • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su extraordinaria capacidad de arranque.
  • Superficie de acabado homogénea gracias a los abrasivos de alta calidad.
  • El cambio de herramienta extremadamente rápido y sencillo reduce el coste de trabajo.
  • Con COMBICLICK las virutas resultantes no provocan rayas y se consigue una máxima utilización del abrasivo disponible.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las discos de fibra COMBICLICK con el plato de apoyo COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras angulares convencionales. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Amolado especialmente blando y flexible en el amolado frontal.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Cobre
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Cobre; Aleaciones de aluminio duras; Otros metales no férricos; Aleaciones de aluminio blandas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc

Volumen de suministro:

  • Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por separado.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra