Descripción:
La máquina de satinado con bloqueo del husillo tiene una regulación continua del número de revoluciones. Dispone de dos chavetas para aumentar la potencia transmitida al rodillo, un husillo de la máquina con soporte CD-R y un husillo M14 para el alojamiento de herramientas de rodillo con rosca interior. Cable de red de 4 m, protección para la mano, mango antivibraciones, husillo de la máquina desmontable. Máquina con 230 V y enchufe UE.
Característica:
- Potencia absorbida: 1700 Watt
- Potencia suministrada: 1000 Watt
- Rango de revoluciones, desde: 2700 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 7500 RPM
- Tensión, desde: 230 Volt
- Ancho, unid. métrica: 77 mm
- Fijación de la herramienta, ancho: 100
- Ø agujero, máx.: 125 mm
- Longitud, unid. métrica: 415 mm
- Peso neto: 3.065 kg
- Ø fijación de la herramienta: 19 mm
- Altura: 207 mm
Ventaja:
- Control electrónico digital para número de revoluciones constante.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Bloqueo del husillo.