Ejecución:
- sin maletín de transporte
Descripción:
Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La lijadora de banda para tubos eléctrica de bajas revoluciones con bloqueo del husillo dispone de una regulación continua del número de revoluciones. El brazo telescópico ajustable sirve para el uso de diferentes longitudes de banda. El rodillo guía bloqueable permite una mayor presión de apriete o un gran ángulo de trabajo. Los discos laterales fijos sirven para la protección de la pieza de trabajo. Cable de red de 4 m, 1 llave de fijación, 2 rodillos de banda de 35 mm y 2 rodillos de banda de 40 mm. Máquina con 230 V y enchufe UE.
Característica:
- Potencia absorbida: 1200 Watt
- Potencia suministrada: 750 Watt
- Velocidad de banda desde: 2.7 m/s
- Velocidad de banda hasta: 7.6 m/s
- Ejecución: sin maletín de transporte
- Tensión, desde: 230 Volt
- Ancho de banda útil: 12–40
- Ancho, unid. métrica: 77 mm
- Ancho de banda útil: 610–820
- Longitud, unid. métrica: 440 mm
- Peso neto: 4.212 kg
- Altura: 190 mm
Ventaja:
- La lijadora de banda para tubos con rodillo guía de banda regulable puede ajustarse a diferentes diámetros de tubo.
- Control electrónico digital para número de revoluciones constante.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Bloqueo del husillo.