Llave de una boca EM SW 14 MM

Número de artículo: 4007220206836
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220206836
    EAN / GTIN 4007220206836
    Número del fabricante 93785703
    Número L L51050 1116

    Descripción

    Descripción:

    PFERD ofrece diferentes llaves de una boca (EM) y de dos bocas (DW) con diversos anchos de llave (SW). Llave de una boca con ancho de llave 14 mm.

    Característica:

    • PFERD Tipo: EM SW 14MM
    • Peso neto: 0.038 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra