Lijadora de banda BSG 10/50 E, lijadora de banda: 450 mm x ancho: 50 mm máx. 7.000 r.p.m.

Número de artículo: 4007220183199
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220183199
Copiar
EAN / GTIN 4007220183199
Copiar
Número del fabricante 4007220183199
Copiar
Número L L51050 416
Copiar
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

La lijadora de banda con alojamiento de husillo elástico puede conectarse en ejes flexibles sin empuñadura. 1 llave de fijación SKS SW 17 mm

Característica:

  • PFERD Tipo: BSG 10/50 E G28
  • r.p.m., máx.: 7000 RPM
  • Adecuada para: BW 10, BW 12
  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Peso neto: 1.58 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • Altura: 195 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra