Amoladora recta neumática PG 8/50V-HV 5.000 r.p.m./600 vatios

Número de artículo: 4007220176788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220176788
EAN / GTIN 4007220176788
Número del fabricante 80106075
Número L L51050 1044

Descripción

Ejecución:

  • Con prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La potente máquina en ejecución prolongada para usos exigentes posee un par elevado. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 600 Watt
  • Número de revoluciones: 5000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Con prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.85 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.34 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 350 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
  • Peso neto: 1.6 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 46 mm

Ventaja:

  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Par muy elevado debido al engranaje reductor.
  • Guiado preciso gracias al cómodo mando bimanual.
  • La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra