Lima de calibrador de profundidad de repuesto tipo 4132 9x6 mm 200 mm, corte 2, para ChainSharp CS-X

Número de artículo: 4007220174951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220174951
    EAN / GTIN 4007220174951
    Número del fabricante 11692203
    Número L L51060 551

    Descripción

    Descripción:

    PFERD ofrece una serie de lima de repuesto para diferentes herramientas de afinado. Además de las limas de repuesto de los cepillos para pintura y limas sin espiga de repuesto para lima de canteado universal, también hay disponibles limas para cadenas de motosierra y limas de calibrador de profundidad para los afiladores de cadenas de motosierra de PFERD. Lima rectangular con picado en dos caras. Adecuada para el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 4132
    • Ancho, unid. métrica: 9 mm
    • Corte: 2
    • Longitud, unid. métrica: 200 mm
    • Altura: 6 mm

    Ventaja:

    • Capacidad de arranque adaptada exactamente al calibrador de profundidad.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Afilado
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra