Lima abrasiva flexible SF 180x28x5 mm SIC180 para aplicación universal

Número de artículo: 4007220173121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220173121
    EAN / GTIN 4007220173121
    Número del fabricante 40110043
    Número L L51050 982

    Descripción

    Descripción:

    Las limas abrasivas flexibles son excelentes para su uso en la construcción de transmisiones y turbinas, así como en la construcción de herramientas y moldes. Se puede conseguir gradualmente diferentes acabados de superficie desde bastos hasta muy finos utilizando diferentes tamaños de grano. Para el mecanizado de componentes con muchos contornos, puntos de difícil acceso y ranuras estrechas.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 28 mm
    • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
    • Longitud, unid. métrica: 180 mm
    • Tamaño de grano: 180
    • Altura: 5 mm

    Ventaja:

    • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Utilizar las limas abrasivas con una presión moderada. Especialmente ideal si solo está autorizado el SiC para el mecanizado, por ejemplo, para piezas de motor en la industria aeronáutica.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Cobre
      • Duroplásticos
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Madera dura
      • Otros metales no férricos
      • Plásticos
      • Aleaciones de aluminio blandas
      • Metal no férrico blando
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aleaciones de aluminio endurecidas
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aleaciones de aluminio endurecidas; Madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra