Ejecución:
Descripción:
Avellanador plano de alto rendimiento de HSS según DIN 373 para avellanar tornillos de culata y hexagonales, así como tuercas. Los avellanadores planos tienen forma cilíndrica. La espiga cilíndrica de la clase de calidad correspondiente, fina, media o para orificios roscados, garantiza una alineación axial del avellanado respecto al agujero. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con espiga de guía para orificio roscado (GKL).
Característica:
- r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 400 RPM
- r.p.m. desde, metales duros no férricos: 600 RPM
- r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 400 RPM
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 600 RPM
- r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 400 RPM
- r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 400 RPM
- r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 400 RPM
- r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 400 RPM
- r.p.m. hasta, metales no férricos: 800 RPM
- r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 600 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 800 RPM
- r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 600 RPM
- r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 800 RPM
- r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 600 RPM
- Ejecución: GKL
- Ø rodamientos de bolas: 3.3 mm
- ø: 8 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 5 mm
- Longitud, total: 71 mm
Ventaja:
- Muy buena capacidad de arranque.
- Desalojo óptimo de virutas.
- Resultados sin rebabas.
- Larga vida útil.
- Marcha suave.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Los avellanadores planos para orificios roscados son adecuados para realizar avellanados planos en agujeros para roscas interiores.
- Tipo de trabajo: Avellanado
- Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Fundición maleable
- Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
- Latón
- Bronce
- Aceros para aplicaciones
- Hierro fundido
- Aglomerado
- Cobre
- Duroplásticos
- Elastómeros
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aleaciones de aluminio duras
- Metal no férrico duro
- Madera dura
- Otros metales no férricos
- Otros
- Plásticos
- Aceros para cojinetes y rodamientos
- Aleaciones de aluminio blandas
- Metal no férrico blando
- Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
- Madera blanda
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Aceros para herramientas
- Aleaciones de aluminio endurecidas
- Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
- Madera
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc