Disco de amolar de CBN, resina sintética, 12V9 PHT 100 mm B126 (medio), amolado seco y húmedo

Número de artículo: 4007220168707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220168707
EAN / GTIN 4007220168707
Número del fabricante 68662022

Descripción

Ejecución:

  • PHT

Descripción:

Los discos de amolar CBN con aglomerante de resina sintética se utilizan a menudo para el amolado de herramientas de metal duro o HSS, así como en otros procesos de amolado o afilado. Se trabaja tanto en amolado seco como húmedo. Aglomerante de resina fenólica para amolado seco de gran rendimiento. El tipo de aglomerante PHT está concebido para amolado seco, de forma que sin utilizar refrigerante permite un amolado frío.

Característica:

  • Molde: 12V9
  • Ejecución: PHT
  • Ancho, recubrimiento: 10 mm
  • Ø agujero: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Tamaño de grano: B 126
  • Altura, capa: 2 mm

Ventaja:

  • Las propiedades de recubrimiento del aglomerante de resina sintética se adaptan de forma óptima al tipo de mecanizado.
  • Fáciles de rectificar.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Un mayor diámetro D consigue una mayor rentabilidad gracias a las mejores condiciones térmicas y cinéticas. Seleccionar siempre una anchura de recubrimiento W o U más estrecha que la de la pieza de trabajo que se va a rectificar. Siempre que sea posible se dará preferencia al amolado húmedo frente al amolado seco. Así se reduce el desgaste de la herramienta y el riesgo de calentamiento de la pieza de trabajo. Los aglomerantes aptos para el amolado seco pueden ser utilizados excepcionalmente también para el amolado húmedo. Un mayor espesor del recubrimiento X repercute en los costes de material del CBN y del aglomerante, pero apenas afecta a los costes productivos. Por ello suele ser más rentable un mayor espesor del recubrimiento X.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Afilado; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina-herramienta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros para herramientas

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.