Barra de afilar 200x25 mm DSB para afilar discos de corte de diamante

Número de artículo: 4007220168332
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
Tipo de producto Piedra de afilar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220168332
EAN / GTIN 4007220168332
Número del fabricante 68075025
Número L L51160 90

Descripción

Descripción:

La barra de afilar sirve para recuperar la capacidad de corte de los discos de corte de diamante con aglomerante de metal (por ejemplo, después de cortar materiales untuosos).

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Altura: 25 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra