Juego de brocas espirales de 25 piezas INOX HSSE N DIN 338 para materiales duros y resistentes

Número de artículo: 4007220168202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220168202
    EAN / GTIN 4007220168202
    Número del fabricante 25203704
    Número L L51140 845

    Descripción

    Ejecución:

    • INOX

    Descripción:

    El juego contiene 25 brocas espiral HSS de la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para usos industriales. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas. Gracias a la fijación de las brocas espiral HSS, las herramientas se mantienen seguras dentro de la caja.

    Característica:

    • Número, contenido: 25 Stück
    • PFERD Tipo: SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25TLG
    • Ejecución: INOX
    • Ángulo de la espiral, desde: 36 °
    • Ángulo: 135 °

    Ventaja:

    • Muy buen desalojo de viruta.
    • Alta precisión de concentricidad.
    • Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.
    • Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
    • Ejecución de punta resistente.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra